SIEMENS SSC61U Valf Aktüatörü 24v Yaysız Dönüş
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Valf Aktüatörü |
derinlik | 2" |
Elektrik bağlantıları | Terminal Bloğu |
Yükseklik | 4.5 " |
Sinyal Türü | Orantılı |
Aktüatör Tipi | Yay Dışı Dönüş |
Gerilim | 24 |
genişlik | 4.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 15.88 |
HS kodu | 8483405010 |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Aktüatör Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKD62U | 6.5 " | 11 13 / 16 " | Geri çekme yayı | 4.75 " | €1,174.32 | ||
SSB61U | 1.875 " | 3.875 " | Yay Dışı Dönüş | 3.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SSB81U | 1.875 " | 3.875 " | Yay Dışı Dönüş | 3.25 " | €125.02 | ||
SSC61.5U | 2" | 4.5 " | Geri çekme yayı | 4.5 " | €371.10 | ||
SSC81.5U | 2" | 4.5 " | Geri çekme yayı | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SSC81U | 2" | 4.5 " | Yay Dışı Dönüş | 4.5 " | €145.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00