Sievert 3062-93 | Ayarlanabilir Regülatör 27 ila 60 Psi | 36ra58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEVERT 3062-93 Ayarlanabilir Regülatör 27 - 60 psi | AH7BGW 36RA58

SIEVERT 3062-93 Ayarlanabilir Regülatör 27 - 60 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7BGW Model: 3062-93Çapraz Referans: 36RA58
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
€94.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Regülatör
Vücut Çapı1"
gövde MalzemesiPirinç / Çelik
Çıkış20 - 57 psi
Teslimat Basınç Aralığı27 - 60 psi
Diyafram MalzemesiEsnek Kauçuk
Gaz ServisiPropan
Giriş BağlantısıPOL
Çıkış Bağlantısı9/16 "M LH
Uzunluk6"
Regülatör KapasitesiOrta - Ağır Hizmet
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi0 - 4000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)10.92
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Regülatör Tedarik Türü: Boru Hattı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTeslimat Basınç Aralığı+UzunlukÜcret
SIEVERT 3061-23 Ayarlanabilir Regülatör 15 - 60 psi | AH7BGV 36RA57 3061-2315 - 60 psiAyarlanabilir Regülatör6"€76.32
SIEVERT 3063-13 Ayarlanabilir Regülatör 14 - 58 psi | AH7BGX 36RA59 3063-1314 - 58 psiAyarlanabilir Regülatör5"€302.74
SIEVERT 3091-23 Ön Ayarlı Düzenleyici 4 İnç Yükseklik 28 psi | AH7BGY 36RA60 3091-2328 psiÖn Ayarlı Düzenleyici4"€184.43
SIEVERT 3091-33 Ön Ayarlı Düzenleyici Silindir 27 psi | AH7BGZ 36RA61 3091-3327 psiÖn Ayarlı Düzenleyici7"€249.87
SIEVERT 3099-73 Ön Ayarlı Düzenleyici 5 İnç Yüksekliğinde Boru Hattı 28 psi | AH7BHA 36RA62 3099-7328 psiÖn Ayarlı Düzenleyici5"€356.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEVERT 3062-93 Ayarlanabilir Regülatör 27 - 60 psi
€94.88 / Adet