Silver King 42667 | Kablo Gücü, 115v | Raptor Supplies Türkiye
SILVER KING 42667 Kablo Gücü, 115V | CU2XRJ 28ZU56

SILVER KING 42667 Kablo Gücü, 115V

ÜRÜNLER: CU2XRJ Model: 42667Çapraz Referans: 28ZU56
€221.93 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kordon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SILVER KING 42667 Kablo Gücü, 115V
€221.93 / Adet