Tek Yönlü Lrp1020m-26d-41 | Basma Düğmesi Çıkış Trim Tuşu Geçersiz Kılma Sağ | 28xy52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Basmalı Düğme Çıkışı Kısaltma Anahtarını Geçersiz Kılma Sağ | AH2HCT 28XY52

SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Basmalı Düğme Çıkış Trim Tuşu Sağa Geçersiz Kılma

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HCT Modeli: LRP1020M-26D-41Çapraz Referans: 28XY52
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
€1,036.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Basmalı Düğme Çıkış Trimi
Kutu Malzemesiçinko
Kapı Kalınlığı1-3/8" to 2-1/4"
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş
ElSağ
Kolu tipimanivela
Klavye5 Düğme, Vandalizme Karşı Dayanıklı
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları1
Dış Derinlik3-15 / 16 "
Dış Yükseklik8.75 "
Dış Genişlik4.375 "
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Değiştirilebilir Core Medeco, ASSA, Yale, Abloy
  • Elektrik / Mekanik: Mekanik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı KalınlığıBitişişlevElKolu tipiDış YükseklikDış GenişlikÜcret
SIMPLEX LLP1020B26D41 Basma Düğmesi Çıkışı Kırpma Anahtarını Geçersiz Kılma Sol | AH3FUB 31NG65 LLP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Saten KromAnahtar Geçersiz Kılma ile GirişSolmanivela8.75 "4.375 "€920.13
SIMPLEX LRP1020B26D41 Basma Düğmesi Çıkışı Kırpma Anahtarını Geçersiz Kılma Sağ | AH3FUC 31NG66 LRP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Saten KromAnahtar Geçersiz Kılma ile GirişSağmanivela8.75 "4.375 "€915.77
SIMPLEX LRP1020R26D41 Basmalı Düğme Çıkış Trim Anahtarı Geçersiz Kılma Sağ | AH3FUD 31NG67 LRP1020R26D411-3/8" to 2-1/4"Saten KromAnahtar Geçersiz Kılma ile GirişSağmanivela8.75 "4.375 "€888.09
SIMPLEX LRP101002641 Düğme Çıkışı Krom Sağ | AH3FUJ 31NG74 LRP1010026411-3/8" to 2-1/4"Parlak KromGirdiSağmanivela8.75 "4.375 "€818.38
SIMPLEX LLP101026D41 Basmalı Düğme Çıkış Döşeme Saten Krom Sol | AH3FUR 31NG81 LLP101026D411-3/8" to 2-1/4"Saten KromGirdiSolmanivela8.75 "4.375 "€803.09
SIMPLEX LRP10100541 Basmalı Düğme Çıkış Trimi Antik Pirinç | AH3FUT 31NG82 LRP101005411-3/8" to 2-1/4"Antik PirinçGirdiSağmanivela8.75 "4.375 "€764.70
SIMPLEX LRP101026D41 Düğme Çıkışı Trim Saten Krom Sağ | AH3FUU 31NG83 LRP101026D411-3/8" to 2-1/4"Saten KromGirdiSağmanivela8.75 "4.375 "€825.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Basmalı Düğme Çıkış Trim Tuşu Sağa Geçersiz Kılma
€1,036.68 / Adet