VULCAN TI-39TB Yan Daldırma Isıtıcı Üzeri 9000w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yan Daldırma Isıtıcı |
Muhafaza Tipi | Neme Dayanıklı Terminal |
Yükseklik | 36 "Yükseltici |
Min. Daldırma Derinliği | 31-1 / 8 " |
Uzunluk | 31.125 " |
Faz | 3 |
Kılıf malzemesi | Incoloy (R) |
Gerilim | 240 |
Watt Yoğunluğu | 40 metrekare inç |
Watt | 9000 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8516100080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | Uzunluk | Faz | Kılıf malzemesi | Watt Yoğunluğu | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-312 TB | 54 "Yükseltici | 40.25 " | 3 | Incoloy (R) | 40 metrekare inç | 12,000 | €1,631.35 | |
TI-33 TB | 36 " | 13 " | 1 | Incoloy (R) | 40 metrekare inç | 3000 | €1,379.83 | |
TIB-33 TB | 36 " | 10.75 " | 1 | Incoloy (R) | 40 metrekare inç | 3000 | €1,543.58 | |
TIB-39 TB | 36 "Yükseltici | 17 " | 3 | Incoloy (R) | 40 metrekare inç | 9000 | €1,610.29 | |
TS-36TB | 54 " | 40.25 " | 1 | Çelik | 20 metrekare inç | 6000 | €1,497.71 | |
TSB-36TB | 54 " | 20 " | 1 | Çelik | 20 metrekare inç | 6000 | €1,467.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00