Simpson Electric F35-1-13-0 | Dijital Panel Metre Dc Gerilim | 2t861 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Dijital Panel Metre Dc Voltajı | AC3FEG 2T861

SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Dijital Panel Metre Dc Voltaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3FEG Modeli: F35-1-13-0Çapraz Referans: 2T861
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
€306.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik2.94 "
ekranKırmızı LED
Ekran Rakamları3.5
Görüntü Aralığı1999
uyarmaYok hayır
uyanStandart 1/8 DIN Kesim
Giriş Aralığı0 - 20 VDC
MontajKlips
Gerekli Güç120 VAC
stilŞahin
TipDC Voltaj
UPC094700990891

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukderinlikEkran RakamlarıGörüntü AralığıuyanGiriş AralığıstilÜcret
SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Dijital Panel Metre Dc Voltaj | AA9UFK 1FC97 H335-1-11-020+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım3.25 "3.51999Standart 1/8 DIN Kesim0 ila 200mV DCŞahin 3€564.48
SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Dijital Panel Metre Dc Voltajı | AA9UFL 1FC98 H335-1-13-020+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım3.25 "3.51999Standart 1/8 DIN Kesim0 - 20 VDCŞahin 3€568.54
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 Dijital Panel Metre Dc Voltajı | AC3FEF 2T859 F35-1-11-0+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım2.94 "3.51999Standart 1/8 DIN Kesim0 ila 200mV DCŞahin€309.59
SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Dijital Panel Metre Dc Voltajı | AC3FEH 2T862 F35-1-14-0+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım2.94 "3.51999Standart 1/8 DIN Kesim0 - 200 VDCŞahin€273.81
SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Dijital Panel Metre Dc Voltajı | AC3FEJ 2T864 F45-1-13-0+/-% 0.02 okuma +/- 1 sayım2.94 "4.519999Standart 1/8 DIN Kesim0 - 20 VDCŞahin€479.59
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 Dijital Panel Metre Dc Voltajı | AD7JVE 4EU88 H335-1-14-020+/-% 0.1 okuma +/- 1 sayım3.25 "3.519991/8 DIN Kesim0 - 200 VDCŞahin 3€568.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Dijital Panel Metre Dc Voltaj
€306.86 / Adet