Simpson Electric F45-1-46-0-a | Dijital Panel Metre Ac Akımı | 1x181 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A Dijital Panel Metre, AC Akımı | AB4CVH 1X181

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A Dijital Panel Metre, AC Akım

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CVH Modeli: F45-1-46-0-AÇapraz Referans: 1X181
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
€588.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 1 okuma +/- 5 sayım
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik2.94 "
ekranKırmızı LED
Ekran Rakamları4.5
Görüntü Aralığı0 ile 10/100/1000
uyarmaYok hayır
uyanStandart 1/8 DIN Kesim
Giriş Aralığı0 ila 5A AC
MontajKlips
Gerekli Güç120 VAC
stilŞahin
TipAC Akım
UPC818276485113
La kullanHarici 5A AC Akım Trafosu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gerilim, akım, akış ve hız gibi çok çeşitli değişkenleri ölçmek ve görüntülemek için dijital panel metre
  • Kolay okunabilirlik için parlak kırmızı 4-1 / 2 basamaklı LED ekran
  • Ekran ölçeklendirmesiyle kolay ondalık nokta ayarı sunmak için ön panel açılır
  • Kolay kurulum için panel montajı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukderinlikEkran RakamlarıGörüntü AralığıstilÜcret
SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Dijital Panel Metre Ac Akım | AA9UFM 1FC99 H335-1-46-020+/-% 0.3 okuma +/- 2 sayım3.25 "3.51999Şahin 3€622.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A Dijital Panel Metre, AC Akım
€588.74 / Adet