Simpson Electric H335-1-46-020 | Dijital Panel Metre Ac Akımı | 1fc99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Dijital Panel Metre Ac Akım | AA9UFM 1FC99

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Dijital Panel Metre Ac Akımı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UFM Modeli: H335-1-46-020Çapraz Referans: 1FC99
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
€681.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+/-% 0.3 okuma +/- 2 sayım
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik3.25 "
ekranKırmızı LED
Ekran Rakamları3.5
Görüntü Aralığı1999
uyarmaYok hayır
uyanStandart 1/8 DIN Kesim
Giriş Aralığı0 ila 5A AC
MontajKlips
Gerekli Güç120 VAC
Röle5VAC'de 250 Amper değerinde iki SPDT
stilŞahin 3
TipAC Akım
La kullanHarici 5A AC Akım Trafosu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukderinlikEkran RakamlarıGörüntü AralığıstilÜcret
SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A Dijital Panel Metre, AC Akımı | AB4CVH 1X181 F45-1-46-0-A+/-% 1 okuma +/- 5 sayım2.94 "4.50 ile 10/100/1000Şahin€644.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Dijital Panel Metre Ac Akımı
€681.04 / Adet