SINGER SAFETY 22123C48 Gürültü Azaltma Paneli Eğimli 8 x 4 x 1 Fiberglas
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gürültü Azaltma Paneli |
Renk | Gri |
Kapsam | 12 dBa'ya kadar düşürür |
Malzeme | Fiberglas |
Gürültü Azaltma Katsayısı (NRC) | 0.85 |
Dayanıklı | Yağ, gres, küf |
Sıcaklık. menzil | 180 Derece F (sürekli) +265 Derece F aralıklı |
Kalınlık | 1" |
genişlik | 4ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7019391090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapsam | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
22123048 | 12 dBa'ya kadar düşürür | 1" | 4ft. | €640.37 | TEKLİF TALEBİ
|
22125048 | 21 dBa'ya kadar düşürür | 2" | 4ft. | €918.08 | TEKLİF TALEBİ
|
22124088 | 17 dBa'ya kadar düşürür | 2" | 8ft. | €1,804.16 | TEKLİF TALEBİ
|
22124412 | 17 dBa'ya kadar düşürür | 2" | 4ft. | €800.91 | TEKLİF TALEBİ
|
22124410 | 17 dBa'ya kadar düşürür | 2" | 4ft. | €702.77 | TEKLİF TALEBİ
|
22123128 | 12 dBa'ya kadar düşürür | 1" | 12ft. | €1,400.37 | TEKLİF TALEBİ
|
22123412 | 12 dBa'ya kadar düşürür | 1" | 4ft. | €641.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00