SINGER SAFETY 22124C412 Gürültü Azaltma Paneli Crvd 12 x 4 x 2 Fiberglas
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gürültü Emici |
Renk | Gri |
Kapsam | 17 dBa'ya kadar düşürür |
Malzeme | Fiberglas |
Gürültü Azaltma Katsayısı (NRC) | 0.70 |
Dayanıklı | Yağ, gres, küf |
Sıcaklık. menzil | 180 Derece F (sürekli) +265 Derece F aralıklı |
Kalınlık | 2" |
genişlik | 4ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapsam | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
22123C412 | 12 dBa'ya kadar düşürür | 1" | €678.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00