SK PROFESSIONAL TOOLS 19769 Lokma Bits Seti 1/4 Ve 3/8 Uçlu 9 Adet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket Bit Seti |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 ", 3 / 8" |
sürücü Tipi | Kare |
Bitiş | Süper Chrome |
Malzeme | S2 Çelik |
Parça sayısı | 9 |
SAE veya Metrik | SAE |
Dahil Olan Soketler | 1/4 "Sürücü: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Sürücü: T40, T45, T50 |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Uç Tipi | Torx |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.76 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Bitiş | Parça sayısı | SAE veya Metrik | Dahil Olan Soketler | Uç Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19733 | 3 / 8 ", 1 / 2" | Süper Chrome | 9 | SAE | 3/8 "Sürücü: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8"; 1/2 "Sürücü: 1/2, 9/16, 5/8" | Büyü | €207.26 | ||
19734 | 3 / 8 ", 1 / 2" | Süper Chrome | 9 | metrik | 3/8" Sürücü: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; 1/2" Sürücü: 12, 14, 17 mm | Büyü | €278.72 | ||
19723 | 3 / 8 " | Süper Chrome | 7 | SAE | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | Büyü | €169.30 | ||
41427 | 1 / 2 " | Süper Chrome | 7 | metrik | 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm | Büyü | €280.69 | ||
41227 | 1 / 2 " | Süper Chrome | 7 | SAE | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4" | Büyü | €215.97 | ||
89039 | 1 / 4 ", 3 / 8" | Süper Chrome | 33 | SAE ve Metrik | Torx-1/4 "Sürücü: T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" Sürücü Tornavida Ucu: 1/4, 9/32, 5/16 "Oluklu, # 1, 2, Phillips; Torx-3/8 "Sürücü: T40, T45, T50, T55; 3/8 "Sürücü Altıgen Bit: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8", 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 10mm; Oluklu | Torx, Hex, Pozidrive, Oluklu, Phillips | €668.98 | ||
19768 | 1 / 4 ", 3 / 8" | Süper Chrome | 12 | SAE | 1/4 "Sürücü: T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Sürücü: T40, T45, T50, T55 | Torx | €243.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00