Sk Profesyonel 89039 | Soket Bits Seti 1/4 3/8 İnç Sürücü 33 Adet | 20k419 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESSIONAL TOOLS 89039 Soket Bit Seti 1/4 3/8 İnç Sürücü 33 Adet | AB4YHF 20K419

SK PROFESSIONAL TOOLS 89039 Lokma Bits Seti 1/4 3/8 İnç Tahrik 33 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4YHF Model: 89039Çapraz Referans: 20K419
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
€693.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Bit Seti
Sürücü Boyutu1 / 4 ", 3 / 8"
BitişSüper Chrome
MalzemeS2 Çelik
Parça sayısı33
SAE veya MetrikSAE ve Metrik
Dahil Olan SoketlerTorx-1/4 "Sürücü: T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" Sürücü Tornavida Ucu: 1/4, 9/32, 5/16 "Oluklu, # 1, 2, Phillips; Torx-3/8 "Sürücü: T40, T45, T50, T55; 3/8 "Sürücü Altıgen Bit: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8", 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 10mm; Oluklu
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç TipiTorx, Hex, Pozidrive, Oluklu, Phillips
UPC025141890396

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişParça sayısıSAE veya MetrikDahil Olan SoketlerUç TipiÜcret
SK PROFESSIONAL TOOLS 19733 Soket Bit Seti 3/8 1/2 İnç Sürücü 9 Adet | AA4BKV 12D294 197333 / 8 ", 1 / 2"Süper Chrome9SAE3/8 "Sürücü: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8"; 1/2 "Sürücü: 1/2, 9/16, 5/8"Büyü€210.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 19734 Soket Bit Seti 3/8 1/2 İnç Sürücü 9 Adet | AA4BKW 12D295 197343 / 8 ", 1 / 2"Süper Chrome9metrik3/8" Sürücü: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; 1/2" Sürücü: 12, 14, 17 mmBüyü€239.06
SK PROFESSIONAL TOOLS 19723 Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA4BKX 12D296 197233 / 8 "Süper Chrome7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Büyü€151.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 41427 Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 7 Adet | AB4YFN 20K360 414271 / 2 "Süper Chrome7metrik6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mmBüyü€252.18
SK PROFESSIONAL TOOLS 41227 Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 7 Adet | AB4YGL 20K401 412271 / 2 "Süper Chrome7SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"Büyü€211.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 19768 Soket Bit Takımı 1/4 ve 3/8 Sürücü 12 Adet | AB4YHG 20K420 197681 / 4 ", 3 / 8"Süper Chrome12SAE1/4 "Sürücü: T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Sürücü: T40, T45, T50, T55Torx€241.58
SK PROFESSIONAL TOOLS 19769 Soket Bit Takımı 1/4 ve 3/8 Sürücü 9 Adet | AB4YHH 20K421 197691 / 4 ", 3 / 8"Süper Chrome9SAE1/4 "Sürücü: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Sürücü: T40, T45, T50Torx-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 89039 Lokma Bits Seti 1/4 3/8 İnç Tahrik 33 Adet
€693.60 / Adet