SK PROFESSIONAL TOOLS 3767 Esnek Başlı Cırcır 3/8 İnç 6-19/64 In L
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Başlı Cırcır |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 " |
Bitiş | krom |
Baş Hareketi | Esnek |
Kafa tarzı | yuvarlak |
Malzeme | Çelik |
Min. Ark Dönüşü | 6 Dereceleri |
Dişli Diş Sayısı | 60 |
Uzunluk | 6 19 / 64 " |
Onarım seti | Mfr. 45173-2 |
Geri | Evet |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 8205591000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00