Sk Profesyonel 40994 | Soket Uzatma 1/4 X 15-3/8 In | 13n814 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESSIONAL TOOLS 40994 Soket Uzatma 1/4 x 15-3 / 8 In | AA6ANH 13N814

SK PROFESSIONAL TOOLS 40994 Soket Uzatması 1/4 x 15-3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6ANH Model: 40994Çapraz Referans: 13N814

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€76.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket uzatma
Sürücü Boyutu1 / 4 "
BitişSüper Chrome
Parça sayısı1
Uzunluk15.375 "
beden1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukbedenÜcret
SK PROFESYONEL ALETLER 45154 Soket Uzatma 3/8 x 4 İnç Süper Krom | AA3ZQR 12A410 451543 / 8 "4"11 / 16 "€23.15
SK PROFESYONEL ALETLER 45156 Soket Uzatma 3/8 x 8 İnç Süper Krom | AA3ZQT 12A411 451563 / 8 "8"11 / 16 "€28.61
SK PROFESYONEL ALETLER 45157 Soket Uzatma 3/8 x 10 İnç Krom | AA3ZQU 12A412 451573 / 8 "10 "11 / 16 "€30.14
SK PROFESYONEL ALETLER 45159 Soket Uzatma 3/8 x 1-1 / 2 İnç Krom | AA3ZQV 12A413 451593 / 8 "1.5 "11 / 16 "€19.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 45160 Soket Uzatma 3/8 x 3 İnç Süper Krom | AA3ZQW 12A414 451603 / 8 "3"11 / 16 "€21.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 45161 Soket Uzatma 3/8 x 6 İnç Süper Krom | AA3ZQX 12A415 451613 / 8 "6"11 / 16 "€26.26
SK PROFESYONEL ALETLER 45162 Soket Uzatma 3/8 x 12 İnç Krom | AA3ZQY 12A416 451623 / 8 "12 "11 / 16 "€31.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 40994 Soket Uzatması 1/4 x 15-3/8 İnç
€76.91 / Adet