Sk Profesyonel 41414 | Lokma Ucu 1/2 Sürücü 14mm Altıgen | 12a269 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESSIONAL TOOLS 41414 Soket Bit 1/2 Sürücü 14mm Altıgen | AA3ZJR 12A269

SK PROFESSIONAL TOOLS 41414 Soket Bits 1/2 Uç 14mm Altıgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3ZJR Model: 41414Çapraz Referans: 12A269
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
€38.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit Uzunluğu1.75 "
Bit StiliBüyü
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişSüper Chrome
Ekleme Uzunluğu1-3 / 4 "
MalzemeS2 Çelik
Puan Sayısı4
Uzunluk3.437 "
SAE veya Metrikmetrik
beden14mm
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu14mm
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuBit UzunluğuBitişUç TipiMalzemePuan SayısıUzunlukSAE veya MetrikÜcret
SK PROFESSIONAL TOOLS 41412 Soket Bit 1/2 Sürücü 12mm Altıgen | AA3ZJQ 12A268 4141212mm1.75 "Süper ChromeBüyüS2 Çelik43.437 "metrik€35.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 41417 Soket Bit 1/2 Sürücü 17mm Altıgen | AA3ZJT 12A270 4141717mm1.75 "Süper ChromeBüyüS2 Çelik43.437 "metrik€38.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 45574 Soket Bit 1/2 Sürücü T60 Torx Plus | AB4YER 20K337 45574T602.437 "kromTorx ArtıAlaşımlı Çelik62.437 "SAE€41.21
SK PROFESSIONAL TOOLS 41420 Soket Bit 1/2 Sürücü 10mm Üçlü Kare | AB4YPR 20K571 4142010mm4.156 "kromÜçlü KareAlaşımlı Çelik124.25 "metrik€34.66
SK PROFESSIONAL TOOLS 41422 Soket Bit 1/2 Sürücü 12mm Üçlü Kare | AB4YPT 20K572 4142212mm4 21 / 32 "kromÜçlü KareAlaşımlı Çelik124.75 "metrik€34.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 41414 Soket Bits 1/2 Uç 14mm Altıgen
€38.31 / Adet