Sk Profesyonel 45574 | Lokma Ucu 1/2 Tahrikli T60 Torx Plus | 20k337 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESSIONAL TOOLS 45574 Soket Bit 1/2 Sürücü T60 Torx Plus | AB4YER 20K337

SK PROFESSIONAL TOOLS 45574 Lokma Bits 1/2 Sürücü T60 Torx Plus

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4YER Model: 45574Çapraz Referans: 20K337

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€41.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit Uzunluğu2.437 "
Bit StiliTorx (R) Artı
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
Ekleme Uzunluğu2-7 / 16 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk2.437 "
SAE veya MetrikSAE
bedenT60
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutuT60
Uç TipiTorx Artı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuBit UzunluğuBitişUç TipiMalzemePuan SayısıUzunlukSAE veya MetrikÜcret
SK PROFESSIONAL TOOLS 41412 Soket Bit 1/2 Sürücü 12mm Altıgen | AA3ZJQ 12A268 4141212mm1.75 "Süper ChromeBüyüS2 Çelik43.437 "metrik€35.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 41414 Soket Bit 1/2 Sürücü 14mm Altıgen | AA3ZJR 12A269 4141414mm1.75 "Süper ChromeBüyüS2 Çelik43.437 "metrik€38.31
SK PROFESSIONAL TOOLS 41417 Soket Bit 1/2 Sürücü 17mm Altıgen | AA3ZJT 12A270 4141717mm1.75 "Süper ChromeBüyüS2 Çelik43.437 "metrik€38.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 41420 Soket Bit 1/2 Sürücü 10mm Üçlü Kare | AB4YPR 20K571 4142010mm4.156 "kromÜçlü KareAlaşımlı Çelik124.25 "metrik€34.66
SK PROFESSIONAL TOOLS 41422 Soket Bit 1/2 Sürücü 12mm Üçlü Kare | AB4YPT 20K572 4142212mm4 21 / 32 "kromÜçlü KareAlaşımlı Çelik124.75 "metrik€34.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 45574 Lokma Bits 1/2 Sürücü T60 Torx Plus
€41.21 / Adet