Sk Profesyonel 41419 | Soket 1/2 İnç Sürücü 19mm 6 Noktalı Standart | 20k526 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Soket 1/2 İnç Sürücü 19mm 6 Noktalı Standart | AB4YMT 20K526

SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Soket 1/2 İnç Sürücü 19mm 6 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4YMT Model: 41419Çapraz Referans: 20K526
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
€39.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit Uzunluğu3.75 "
Bit StiliBüyü
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
Ekleme Uzunluğu3-3 / 4 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3.75 "
SAE veya Metrikmetrik
beden19mm
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu19mm
UPC025141414196

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuUzunlukSAE veya MetrikbedenIpucu boyutuÜcret
SK PROFESSIONAL TOOLS 41216 Soket 1/2 İnç Sürücü 1/2 İnç 6 Noktalı Standart | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€34.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 Soket 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 6 Noktalı Standart | AA3ZJG 12A260 41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€35.24
SK PROFESSIONAL TOOLS 41220 Soket 1/2 İnç Sürücü 5/8 İnç 6 Noktalı Standart | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€36.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 Soket 1/2 İnç Sürücü 3/4 İnç 6 Noktalı Standart | AB4YMU 20K527 412243.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "€40.27
SK PROFESSIONAL TOOLS 41214 Soket 1/2 İnç Sürücü 3/8 İnç 6 Noktalı Standart | AB4YMV 20K528 412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€30.62
SK PROFESSIONAL TOOLS 41213 Soket 1/2 İnç Sürücü 5/16 İnç 6 Noktalı Standart | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€28.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 41426 Soket 1/2 İnç Sürücü 6mm 6 Noktalı Standart | AB4YMX 20K530 414263.25 "3.25 "metrik66mm€26.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Soket 1/2 İnç Sürücü 19mm 6 Noktalı Standart
€39.87 / Adet