Sk Profesyonel 45169 | Wobble Soket Uzatma 3/8 X 1-1/2 In | 12a423 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESYONEL ALETLER 45169 Yalpalama Soketi Uzatma 3/8 x 1-1 / 2 In | AA3ZRF 12A423

SK PROFESSIONAL TOOLS 45169 Wobble Soket Uzatması 3/8 x 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3ZRF Model: 45169Çapraz Referans: 12A423
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
€19.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Wobble Soket Uzantısı
Sürücü Boyutu3 / 8 "
BitişSüper Chrome
Parça sayısı1
Uzunluk1.5 "
beden11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukbedenÜcret
SK PROFESYONEL ALETLER 45144 Yalpalama Soketi Uzatma 3/8 x 4 In | AA3ZQM 12A406 451443 / 8 "4"11 / 16 "€26.68
SK PROFESYONEL ALETLER 45145 Yalpalama Soketi Uzatma 3/8 x 10 In | AA3ZQN 12A407 451453 / 8 "10 "11 / 16 "€35.46
SK PROFESYONEL ALETLER 45146 Yalpalama Soketi Uzatma 3/8 x 18 In | AA3ZQP 12A408 451463 / 8 "18 "11 / 16 "€55.41
SK PROFESYONEL ALETLER 45147 Yalpalama Soketi Uzatma 3/8 x 24 In | AA3ZQQ 12A409 451473 / 8 "24 "11 / 16 "€77.06
SK PROFESYONEL ALETLER 45165 Yalpalama Soketi Uzatma 3/8 x 3 In | AA3ZRB 12A419 451653 / 8 "3"11 / 16 "€27.75
SK PROFESYONEL ALETLER 45166 Yalpalama Soketi Uzatma 3/8 x 6 In | AA3ZRC 12A420 451663 / 8 "6"11 / 16 "€32.87
SK PROFESSIONAL TOOLS 45167 Yalpalama Soketi Uzatma 3/8 x 8 In | AA3ZRD 12A421 451673 / 8 "8"11 / 16 "€34.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 45169 Wobble Soket Uzatması 3/8 x 1-1/2 In
€19.50 / Adet