Sk Profesyonel 45942 | Soket Bit 3/8 Sürücü 3/8 İnç Bilyalı Uçlu Altıgen | 20k771 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESYONEL ALETLER 45942 Soket Bit 3/8 Tahrik 3/8 İnç Yuvarlak Uçlu Hex | AB4YZG 20K771

SK PROFESSIONAL TOOLS 45942 Lokma Bits 3/8 Sürücü 3/8 İnç Bilye Uçlu Altıgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4YZG Model: 45942Çapraz Referans: 20K771
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
€30.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit Uzunluğu6 1 / 16 "
Bit StiliTop Hex
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişSüper Chrome
Ekleme Uzunluğu5"
MalzemeS2 Çelik
Puan Sayısı4
Uzunluk6 1 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden3 / 8 "
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu3 / 8 "
Uç TipiTop Sonu Altıgen
UPC025141459425

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBit UzunluğuBitişIpucu boyutuUç Tipi+MalzemePuan SayısıÜcret
SK PROFESYONEL ALETLER 41205 Soket Bit 3/8 Sürücü 1/8 İnç Hex | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Süper Chrome1 / 8 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€18.27
SK PROFESSIONAL TOOLS 41209 Soket Bit 3/8 Sürücü 7/32 İnç Hex | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Süper Chrome7 / 32 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€18.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 41210 Soket Bit 3/8 Sürücü 1/4 İnç Hex | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Süper Chrome1 / 4 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€18.23
SK PROFESSIONAL TOOLS 41212 Soket Bit 3/8 Sürücü 3/8 İnç Hex | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Süper Chrome3 / 8 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€22.01
SK PROFESYONEL ALETLER 41405 Soket Bit 3/8 Sürücü 6mm Altıgen | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Süper Chrome6mmBüyüSoket UcuS2 Çelik4€17.13
SK PROFESYONEL ALETLER 41406 Soket Bit 3/8 Tahrik 7mm Altıgen | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Süper Chrome7mmBüyüSoket UcuS2 Çelik4€23.86
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Soket Bit 3/8 Tahrik 8mm Hex | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Süper Chrome8mmBüyüSoket UcuS2 Çelik4€23.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 45942 Lokma Bits 3/8 Sürücü 3/8 İnç Bilye Uçlu Altıgen
€30.71 / Adet