SK PROFESSIONAL TOOLS 8424 Soket 3/8 İnç Sürücü 24mm 6 Nokta Derinlik
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 " |
sürücü Tipi | Kare |
Bitiş | krom |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Puan Sayısı | 6 |
Çıkış Tipi | Büyü |
Uzunluk | 1" |
SAE veya Metrik | metrik |
beden | 24mm |
Soket Derinliği | Derin |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Puan Sayısı | Çıkış Tipi | Uzunluk | beden | Soket Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41403 | krom | 6 | Büyü | 1-11 / 16 " | 4mm | Standart | €18.65 | ||
41404 | krom | 6 | Büyü | 1-11 / 16 " | 5" | Standart | €18.68 | ||
810 | Korozyona Dirençli | 12 | Turbo | 1.25 " | 10 | Standart | - | TEKLİF TALEBİ
| |
840 | Korozyona Dirençli | 12 | Turbo | 2.125 " | 10 | Derin | - | TEKLİF TALEBİ
| |
306 | krom | 6 | Büyü | 1 1 / 64 " | 6 | Standart | €12.23 | ||
307 | krom | 6 | Büyü | 1 1 / 64 " | 7mm | Standart | €12.71 | ||
308 | krom | 6 | Büyü | 1.031 " | 8 | Standart | €12.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00