SK PROFESSIONAL TOOLS 86222 Kombine Anahtar Takımı Krom 6-19mm 14 Parça
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Anahtarı Seti |
Bitiş | Tam Lehçe |
Kafa Açısı | 15 Dereceleri |
Parça sayısı | 14 |
Puan Sayısı | 12 |
Uzunluk Aralığı | 3-3/4 to 9-1/4 |
SAE veya Metrik | metrik |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
İngiliz anahtarı stili | Standart |
Anahtarlar Dahil | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 23.37 |
HS kodu | 8204110030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Parça sayısı | Puan Sayısı | SAE veya Metrik | İngiliz anahtarı stili | Anahtarlar Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86237 | 7 | 12 | SAE | kısa | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
86247 | 7 | 12 | metrik | kısa | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
86255 | 15 | 12 | SAE | Standart | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | €450.71 | ||
86265 | 15 | 12 | metrik | Standart | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm | €424.52 | ||
86017 | 13 | 12 | SAE | Uzun | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | €459.83 | ||
86127 | 13 | 6 | metrik | Uzun | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | €396.60 | ||
86011 | 9 | 6 ve 12 | SAE | Standart | 6 Puan: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 Puan: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | €276.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00