SK PROFESSIONAL TOOLS 86247 Kombine Anahtar Takımı Kısa 10-18mm 7 Parça
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Anahtarı Seti |
Bitiş | Tam Lehçe |
Kafa Açısı | 15 Dereceleri |
Parça sayısı | 7 |
Puan Sayısı | 12 |
Uzunluk Aralığı | 5 - 9-13 / 64 " |
SAE veya Metrik | metrik |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
UPC | 251418624788 |
İngiliz anahtarı stili | kısa |
Anahtarlar Dahil | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.97 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8204110030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Parça sayısı | Puan Sayısı | SAE veya Metrik | İngiliz anahtarı stili | Anahtarlar Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86237 | 7 | 12 | SAE | kısa | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
86255 | 15 | 12 | SAE | Standart | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | €441.05 | ||
86265 | 15 | 12 | metrik | Standart | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm | €404.08 | ||
86017 | 13 | 12 | SAE | Uzun | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | €454.26 | ||
86127 | 13 | 6 | metrik | Uzun | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | €393.96 | ||
86011 | 9 | 6 ve 12 | SAE | Standart | 6 Puan: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 Puan: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | €272.75 | ||
86014 | 16 | 6 ve 12 | SAE | Standart | 6 Puan: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 Puan: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 , 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 " | €832.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00