SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 Konik Somun Anahtarı Sae 7-15/32 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konik Somun Anahtarı |
Bitiş | Tam Lehçe |
Kafa boyutu | 3 / 4 "x 7 / 8" |
Malzeme | Çelik |
Puan Sayısı | 6 |
Uzunluk | 7 15 / 32 " |
SAE veya Metrik | SAE |
beden | 3/4 x 7/8 " |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
UPC | 025141872286 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 8204110030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Puan Sayısı | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87208 | Tam Lehçe | 6 | 4.125 " | 1/4 x 5/16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
87216 | Tam Lehçe | 6 | 6 1 / 16 " | 1/2 x 9/16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
87220 | Tam Lehçe | 6 | 7" | 5/8 x 11/16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
F1214 | Tam Lehçe | 6 | 5.25 " | 3/8 x 7/16 " | €29.95 | ||
F1618 | Tam Lehçe | 6 | 6.187 " | 1/2 x 9/16 " | €33.61 | ||
F2022 | Tam Lehçe | 6 | 7.125 " | 5/8 x 11/16 " | €41.06 | ||
F2428 | Tam Lehçe | 6 | 7.625 " | 3/4 x 7/8 " | €51.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00