DAYTON Makaslı Tablalar
stil | Model | toplam Genişlik | çerçeve Malzeme | HP | Faz | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Gerilim | Kaldırma Yüksekliği Max. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35KT63 | - | Çelik, alüminyum | - | - | 23.187 " | 22.187 " | - | 17.75 " | €945.18 | |
B | 60 NH55 | - | Çelik | 1 1 / 2 | 1 | 48 " | 36 " | 115V AC | 39 " | €2,951.75 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 60 NH60 | - | Çelik | 1 1 / 2 | 1 | 48 " | 24 " | 115V AC | 39 " | €2,524.82 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 60 NH64 | - | Çelik | 1 | 1 | 48 " | 48 " | 115V AC | 43 5 / 8 " | €4,830.51 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 60 NH61 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,418.33 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 60 NH63 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,318.14 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 35KT53 | - | Çelik | 1 | 1 | 40 " | 24 " | 115 VAC | 30 " | €4,467.02 | |
F | 35KT55 | - | Çelik | 1 | - | 40 " | 20.5 " | 24 VDC | 63 " | €4,237.42 | |
G | 35KT59 | - | Çelik | - | - | 32 " | 19.75 " | - | 35 " | €1,570.09 | |
H | 35KT60 | 19.5ft. | Çelik | - | - | 32 " | 19.5 " | - | 28 " | €1,659.77 | |
H | 35KT57 | 20 " | Çelik | - | - | 40 " | 20 " | - | 31.5 " | €2,149.09 | |
I | 35KT40 | 48 " | Çelik | 3 | 3 | 72 " | 48 " | 460 VAC | 43 " | €7,553.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Makaslı Kaldırma Masaları
Dayton makaslı kaldırma tezgahları, kullanıcılara omuzlar, sırtlar ve boyun üzerindeki gerilimi azaltma ihtiyaçlarına göre çalışma tezgahlarını ayarlama konusunda uygun bir seçenek sunar. Bu kaldırma masaları manuel, hidrolik ve elektrikle çalışan varyantlarda mevcuttur. Dayton kaldırma masaları, makaslı kaldırma mekanizmasını çalıştırmak için bir hidrolik silindir veya elektrikle çalışan pompa ile donatılmıştır. Bazı modellerde daha iyi denge için sabit platformlar vardır ve kolay hareketlilik için elektrikli kaldırıcı ile donatılmıştır. Bu makaslı kaldırma masaları, basmalı düğme ve ayakla çalıştırılan kaldırma kontrol seçeneklerinde ve 40, 48 ve 56 inç platform uzunluklarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Çekme Aksesuarları
- Halı döşeme
- Dış Cephe Boyaları
- Diyaframlı Kompresör / Vakum Pompası
- Kapı Rampaları
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Tel ve Kablo
- Beton Testi
- İletişim
- APPLETON ELECTRIC 120VAC Panel Işık
- SPEEDAIRE Zamanlanmış Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası
- GENERAL ELECTRIC THHQC Serisi Ünite Montajlı Devre Kesiciler
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS Oluk Aracı 0.25 İnç Delik
- 3M 9100 Serisi, Kaynak Başlığı
- SPEARS VALVES Polipropilen Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, SR Diş, EPDM O-Ring
- MI-T-M devre Kesiciler
- FUJI ELECTRIC Blower Tahliye Valfleri
- LINN GEAR Çelik Şaft Yakaları
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-L Stili, 832 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler