Sk Professional Tools Distribütörü | Raptor Supplies Türkiye

SK PROFESSIONAL TOOLS

filtre

El Aletleri

Pnömatik

Su tesisatı

Elektrikli El Aletleri

Filo ve Araç Bakımı

El Aletleri filtre

AnahtarlarHepsini gör

  • Kutu Uç Anahtarları

    Otomobil bakım ve onarım hizmetlerinde kare / altıgen somun ve cıvataların sabitlenmesi için ideal ağır hizmet tipi kutu uç anahtarları. Çalışma sırasında maksimum el açıklığı için derin dengeleme özelliği içerir. Ayrı yarım ay anahtarları da mevcuttur

  • Kombine Anahtar Setleri

    Cıvatalar, somunlar ve vidalar gibi inatçı veya aşınmış mekanik bileşenleri sürmek için uygun kısa / uzun / standart kombinasyon anahtar setleri. Aşındırıcı koşullara karşı koruma için SuperKrome / siyah oksit kaplamaya sahiptir

  • Kombinasyon Anahtarları

    Otomotiv, havacılık, mekanik ve inşaat uygulamalarında somun ve cıvataları kavramak, gevşetmek ve sıkmak için idealdir. Endüstriyel suistimale dayanmak için özel çelik konstrüksiyon ve aşındırıcı malzemelere karşı direnç için tam cilalı / siyah oksit kaplama

  • Konik Somun Anahtarı Setleri

    Endüstriyel makine bakımı, hidrolik ekipman montajı, soğutma sıvıları ve boru hatları için altıgen bağlantı parçaları ve somunlarla çalışmak için en uygunudur. Hidrolik sıvılara ve aşındırıcı kimyasallara karşı direnç için krom, tam cilalı ve süper krom kaplamalı olarak mevcuttur

  • Konik Somun Anahtarları

    Otomotiv servisi, metal işleme, yangın ve güvenlik, madencilik ve tersanelerde somun ve cıvataların sabitlenmesi için uygundur. Uzun vadeli, dayanıklı çalışma sağlarken sert endüstriyel ve dış ortama dayanmak için tam çelik yapı. Tam cila ve süper krom kaplama varyantlarında mevcuttur

  • Hex ve Torx Anahtar Setleri

    Endüstriyel makinelerde, hidrolik ekipmanlarda, otomasyonda, metal işlemede ve araştırma ve geliştirme uygulamalarında altıgen soket vidalarının ve civatalarının takılması ve sökülmesi için en uygunudur. Yüksek aşınma direnci için siyah oksit kaplama. Düz ve L biçimli kulp varyantlarında mevcuttur

  • Değiştirilebilir Baş Tork Anahtarları

    İmalat, paketleme, petrol ve gaz, madencilik ve servis uygulamalarında somunları ve cıvataları hassas tork değerlerine sabitlemek için tasarlanmış mikrometre tork anahtarları. Tork değerlerinin aşılmasına karşı uyarı için sesli tıklama göstergesi ve kazara düşme ve darbelere karşı çelik konstrüksiyon

  • Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafaları

    Hidrolik ekipmanlarda, endüstriyel makinelerde ve servis uygulamalarında anahtarlarla kullanıma uygundur. Yüksek karbonlu çelik yapı, sağlamlık ve dayanıklı çalışma sunar. Açık uçlu ve kare tahrik kafası varyantlarında mevcuttur

  • Mikrometre Tork Anahtarları

    Metal işleme, madencilik, imalat ve üretim uygulamalarında hassas tork çıkış işlemleri için tasarlanmış cırcırlı tork anahtarları. Çift durometre tutacağı ek stabilite, kullanım kolaylığı ve kullanıcı konforu sunar. 1/2, 1/4, 3/4 ve 3/8 inç sürücü boyutlarında mevcuttur

  • Cırcırlı Anahtar Setleri

    Kombine anahtar setleri, somunları ve cıvataları sabitlemek veya gevşetmek için idealdir. 6 konumla maksimum doğruluk için 1.7 derecelik ark salınımı sunan 216 tırnaklı bir teknolojiye sahiptir. Gücü eşit olarak dağıtmak için bir I-Beam tutacağı ile donatılmıştır

  • Cırcır Anahtarları

Soketler ve UçlarHepsini gör

  • El Cırcırları

    Sıkı erişilebilen alanlarda somun ve cıvataların sabitlenmesi için soketlerle kullanıma uygun esnek başlı tutamaklar, el cırcırları ve ayar çarkı cırcırlarını içerir; kağıt ve selüloz fabrikalarında, ayrıca kaynak, depolama, paketleme ve ağaç işleme uygulamalarında kullanılır. 1/2, 1/4, 3/4 ve 3/8 inç sürücü boyutlarında mevcut yuvarlak başlı cırcırlar

  • Soket Adaptörleri

    Farklı sürücü boyutunda bir anahtarla kullanım için bir soketin sürücü boyutunu uyarlamak için kullanılır. Çoğu model, maksimum korozyon direnci için SuperKrome kaplamaya sahiptir ve hızlı soket takma ve çıkarma için tek elle kilit mekanizması sunar

  • Soket Bit Setleri

    Hidrolik veya pnömatik darbeli anahtarlar kullanarak lokma cıvataları ve kapak vidalarını sıkmak için kullanılır. Seçili modeller, mücevher benzeri ayna cilalı bir yüzey elde etmek için bir SuperKrome kaplamaya sahiptir. SAE ve Metrik konfigürasyonlarda sunulur

  • Soket Uçları

    Kare uçlu bir soket kullanan altıgen soketlerle aynı konfigürasyonda bir mandalla bağlantı kurun. Hem yüksek hem de düşük sıcaklıklarda stabilite sağlayan S2 veya alaşımlı çelik konstrüksiyon özelliği. 3/8, 1/4 ve 1/2 inç sürücü boyutu seçenekleriyle sunulur

  • Soket Uzantıları

    Mekanik bağlantı elemanlarını gevşetmek ve sıkmak için soketler ve el tahrik araçlarıyla birlikte kullanılır. 3/8, 3/4, 1/4 ve 1/2 inç sürücü boyutu seçeneklerinde mevcuttur

  • Priz Setleri

    Bijon somunlarını ve tekerlek kilitlerini kolayca çıkarmak için uçlu ve buji priz setli çok çeşitli lokma setleri. Seçili modeller, boyutsal stabilite ve geliştirilmiş kayganlık sağlayan SuperKrome / aşınmaya dayanıklı alaşımlı çelik / siyah oksit kaplama özelliğine sahiptir

  • Soket Anahtarı Aksesuarları

    Cırcırlı yeniden oluşturma ve yenileme kitleri, hız araçları, döndürücü uzatmaları, kayan T kolları, ayar çarkı cırcırları ve evrensel mafsalları içerir. Kayar T kolları, kompakt alanlara daha iyi erişim sağlar ve daha uzun ömür için SuperKrome kaplama ile birlikte gelir

  • Yuva

    Bağlantı elemanının kenarlarını sürmek ve hasarlı veya paslanmış bağlantı elemanlarının yuvarlanmasını önlemek için bir SureGrip altıgen sürücü tasarımıyla entegre edilmiştir. Krom / SuperKrome / siyah oksit / aşınmaya dayanıklı kaplama ile kaplanmış gelin

  • Buji Soketleri

kesiciHepsini gör

Darbe Yuvaları ve UçlarıHepsini gör

  • Darbe Soket Adaptörleri
  • Darbe Yuvaları

    İmalat, hidrolik ekipman ve endüstriyel makinelerde somun ve cıvata bağlama işlemleri için anahtarlarla kullanıma uygundur. Çelik yapı, yüksek mukavemet ve uzun süreli dayanıklılık sunar. 2 inç uzunluğa kadar varyantlarda mevcuttur

Sıkma AletleriHepsini gör

  • Kablo ve Tel Sıkma Aletleri

    22 ila 10 AWG arasında değişen boyutlardaki elektrik kablolarını kesmek, sıyırmak ve kıvırmak için tasarlanmıştır. Uzun süreli kullanımda kullanıcı konforu sağlamak için bir yastık kavraması özelliği

Sk Profesyonel Araçlar Hakkında

SK Professional Tools kataloğu lokma takımlarını, anahtar takımlarını, penseleri, kesicileri, tornavidaları, sürücü aletlerini, çekiçleri, zımbaları, keskileri, cırcırları, kırıcı çubukları, gözetleme çubuklarını ve tork anahtarı kafalarını içerir. SK darbeli lokmalar Araçlardan aşınmış / soyulmuş / inatçı somunları ve cıvataları sökmek için pnömatik, elektrikle veya hidrolik olarak çalışan darbeli anahtarlarla kullanılır. Bu çelikten yapılmış darbe lokmaları, darbeli anahtarların neden olduğu titreşimlerle kolayca baş edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Paslanmış veya hasar görmüş bağlantı elemanlarının yuvarlanmasını önlemek için SureGrip tahrik tasarımına sahiptirler ve korozyona karşı dayanıklılık için siyah fosfat kaplamayla sunulurlar. SK anahtar setleri Cıvata, somun ve vida gibi inatçı veya aşınmış mekanik bileşenlerin çakılması için uygundur. Aşındırıcı koşullara karşı koruma sağlamak için SuperKrome / siyah oksit kaplamaya sahiptirler.

Başlıca Ticari İsimler

SuperKrome Flex Fraksiyonel Kombine Anahtar Takımları

Bir tepsi içinde paketlenmiş 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 ve 3/4 inç kombine anahtarları içerirler. Bu anahtarların döner soket ucu, kapalı ve sıkışık alanlarda hareket kabiliyeti sağlar. onlar geliyor...Daha fazla oku 

Turbo Soketler

Bu aletler, bir tornavida için fazla inatçı olan yıldız ve yarık başlı vidaları çıkarmak için tasarlanmıştır. Ayrıca çok ince, konik veya yuvarlatılmış somunları, cıvataları ve vidaları çıkarmak için de idealdirler....Daha fazla oku 

Sk Profesyonel Araçlar Rekabet Avantajları

SK Tools SureGrip Tahrik Tasarımı

SK Tools'un SureGrip tahrik tasarımı bağlantı elemanının köşesi yerine yan tarafını kavrar. Bu, mukavemeti artırmanın yanı sıra, keskin köşeli altıgen bir alet kullanıldığında meydana gelebilecek paslanmış veya hasar görmüş bağlantı elemanlarının yuvarlanmasını da önler.

Sık Sorulan Sorular

SK Professional kombine anahtar takımlarının önemi nedir?

Bu kombine anahtar setleri, 6 pozisyonda optimum doğruluk için 1.7 derecelik yay dönüşleri sunan 216 tırnaklı teknolojiye sahiptir.

SK Professional darbeli lokma setleri korozyona dayanıklı mı?

Evet, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için manganez fosfat kaplamaya sahiptirler.

SureGrip sürücü tasarımının avantajları nelerdir?

SureGrip tahrik tasarımı, daha fazla güç sağlarken ve keskin köşeli altıgen alet kullanırken oluşabilecek hasarlı veya paslanmış bağlantı elemanlarının yuvarlanmasını önlerken bağlantı elemanının kenarını hareket ettirir.

SK Tools tork anahtarı nasıl çalışır?

SK Tools tork anahtarları Torku doğru bir şekilde ölçmelerine ve uygulamalarına olanak tanıyan kalibre edilmiş bir mekanizmaya sahiptirler. Sıkma sırasında istenen tork seviyesine ulaşıldığında, anahtar kullanıcıyı kuvvet uygulamayı bırakması konusunda uyarmak için bir klik sesi veya başka bir sinyal verir.

SK Tools tork anahtarını kullanırken güvenlik nasıl sağlanır?

  • Her zaman üreticinin talimatlarını okuyun ve uygulayın.
  • Eldiven ve göz koruması gibi uygun güvenlik teçhizatı kullanın.
  • Tork anahtarının iyi durumda olduğundan ve uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olun.
  • Doğruluğunu korumak için tork anahtarınızı uygun şekilde saklayın.
  • Tork anahtarlarını hassas veya hassas bileşenlerin yakınında kullanırken dikkatli olun.

SK anahtar setinin bakımını nasıl yapmalıyım?

  • Kir ve döküntüleri gidermek için kullanımdan sonra anahtarları temizleyin.
  • Gerekirse hareketli parçaları yağlayın.
  • Seti kuru bir yerde saklayın ve ayrı ayrı anahtarların hasar görmesini veya kaybolmasını önlemek için düzgün şekilde organize edildiğinden emin olun.