SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Kutu Başlı Anahtar 6 Nokta 15 x 16mm
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Uç Anahtarı |
Bitiş | Tam Lehçe |
Kafa boyutu | 15 X 16mm |
Malzeme | Çelik |
Puan Sayısı | 6 |
Dengelemek | 15 Dereceleri |
Uzunluk | 6.031 " |
SAE veya Metrik | metrik |
beden | 15 x 16 mm |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8204110030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00