Sk Profesyonel 87785 | Kutu Uç Anahtarı Kısa Derin 6 Nokta 15 X 16mm | 21a435 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESYONEL ALETLER 87785 Kutu Uç Anahtarı Kısa Derin 6 Nokta 15 x 16mm | AB6DNF 21A435

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Kutu Uçlu Anahtar Kısa Derin 6 Nokta 15 x 16mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DNF Model: 87785Çapraz Referans: 21A435

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€33.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kutu Uç Anahtarı
BitişSüper Chrome
Kafa boyutu15 X 16mm
MalzemeDövme Çelik
Puan Sayısı6
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk6"
SAE veya Metrikmetrik
beden15 x 16 mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemeUzunlukbedenÜcret
SK PROFESYONEL ALETLER 87781 Kutu Uç Anahtarı Kısa Derin 6 Nokta 11 x 12mm | AB6DND 21A433 87781Süper ChromeDövme Çelik5"11 x 12 mm€35.36
SK PROFESYONEL ALETLER 87785S Kutu Uçlu Anahtar 6 Nokta 15 x 16mm | AF7PBH 22DL05 87785STam LehçeÇelik6.031 "15 x 16 mm-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Kutu Uçlu Anahtar Kısa Derin 6 Nokta 15 x 16mm
€33.23 / Adet