SK PROFESSIONAL TOOLS 892 Soket 1/2 İnç Sürücü 1 İnç 12 Noktalı Standart
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket |
Sürücü Boyutu | 1 / 2 " |
sürücü Tipi | Kare |
Bitiş | Korozyona Dirençli |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Puan Sayısı | 12 |
Çıkış Tipi | Turbo |
Uzunluk | 1.625 " |
SAE veya Metrik | SAE |
beden | 1" |
Soket Derinliği | Standart |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 4.32 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Puan Sayısı | Çıkış Tipi | Uzunluk | beden | Soket Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41132 | krom | 6 | Büyü | 1.625 " | 1" | Standart | €22.69 | |
41134 | krom | 6 | Büyü | 1 23 / 32 " | 1-1 / 16 " | Standart | €26.47 | |
41136 | krom | 6 | Büyü | 1 23 / 32 " | 1.125 " | Standart | €27.31 | |
41816 | krom | 6 | Büyü | 3.25 " | 1 / 2 " | Derin | €24.74 | |
41818 | krom | 6 | Büyü | 3.25 " | 9 / 16 " | Derin | €24.81 | |
41820 | krom | 6 | Büyü | 3.25 " | 5 / 8 " | Derin | €24.77 | |
41824 | krom | 6 | Büyü | 3.25 " | 3 / 4 " | Derin | €26.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00