Sk Profesyonel Skt0587 | Torklu Tornavida 1/4 Altıgen 2 - 36 İnç Lbs | 12p948 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESYONEL ALETLER SKT0587 Tork Tornavida 1/4 Hex 2-36 İnç Lbs | AA4JZR 12P948

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Torklu Tornavida 1/4 Altıgen 2 - 36 İnç Lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JZR Modeli: SKT0587Çapraz Referans: 12P948
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
€455.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Tornavida
doğruluk+ / -% 6
Kalibrasyon SertifikasıISO / IEC 17026
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Kavrama türüÜç Lobüler
Kolu tipiYivli
Gövde MalzemesiCilalı alüminyum
Min. Döngü sayısı5000
Uzunluk7 13 / 16 "
Birincil Ölçek Artışları2 inç lbs./0.2 Nm
Birincil Ölçek Aralığı2 ila 36 inç-lb./0.2 ila 4 Nm
Sıfırlama TipiOtomatik Debriyaj
rotasyonCW / CCW
TipAyarlanabilir
UPC025141024470

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon Sertifikası+UzunlukBirincil Ölçek AralığıÜcret
SK PROFESYONEL ALETLER SKT0568 Tork Tornavida Takımı Ayarlanabilir 1/4 Altıgen 29 Adet | AA4JZQ 12P947 SKT0568ISO / IEC 17025Tork Tornavida Takımı7-13 / 16 *2 ila 36 inç Lbs.€555.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Torklu Tornavida 1/4 Altıgen 2 - 36 İnç Lbs
€455.00 / Adet