Skil 5080-01 | Daire Testere, 120v 12.0a 10-1/2 İnç Uzunluk | 38zd49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SKIL 5080-01 Daire Testere, 120V 12.0A 10-1 / 2 İnç Uzunluk | AH8UAJ 38ZD49

SKIL 5080-01 Daire Testere,120V 12.0A 10-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8UAJ Model: 5080-01Çapraz Referans: 38ZD49
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
€110.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dairesel testere
Amper12.0
Ağaç Dikme Boyutu5 / 8 "
Eğim Kapasitesi45 Dereceleri
Eğim Durakları45 Dereceleri
Bıçak Çapı7.25 "
Bıçak TarafıSağ
fren TipiHayır
Kordon uzunluğu6ft.
Kablolu / Kablosuzfitilli
45 Deg'de Kesme Derinliği.1-15 / 16 "
90 Deg'de Kesme Derinliği.2-7 / 16 "
Kolu tipieğim
Yüksüz RPM5300
Iletken sayısı3
Ayakkabı MalzemesiÇelik
Takım Uzunluğu10.5 "
Takım Ağırlığı11.2 lb
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.99
Gemi yüksekliği (cm)18.16
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYüksüz RPMTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
SKIL 5180-01 Daire Testere, 120V 13.0A 11-3 / 8 İnç Uzunluk | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 lb€99.13
SKIL 5280-01 Daire Testere, 120 V, 15 A, 14 İn Uzunluk | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 lb€117.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SKIL 5080-01 Daire Testere,120V 12.0A 10-1/2 İnç Uzunluk
€110.80 / Adet