Sloan Ebv22 | Askı Anahtarı | 3epx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLOAN EBV22 Kayış Anahtarı | AC8XTP 3EPX8

SLOAN EBV22 Kayış Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8XTP Modeli: EBV22Çapraz Referans: 3EPX8

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€15.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Askı Anahtarı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiIL

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLOAN EBV22 Kayış Anahtarı
€15.54 / Adet