Sloan G2 8110 | Otomatik Yıkama Vanası Tuvalet 3.5 Gpf | 3uu61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLOAN G2 8110 Otomatik Flush Valf Tuvalet 3.5 Gpf | AD2VFT 3UU61

SLOAN G2 8110 Otomatik Sifon Vanası Klozet 3.5 Gpf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2VFT Modeli: G2 8110Çapraz Referans: 3UU61
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
€955.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Yıkama Vanası
Pil Ömrü3 Yıl @ 4000 Flushes / Ay
Bağlantı YeriIyi
Bitişkrom
Fikstür TipiKlozet
Yıkama başına galon3.5
Giriş Boyutu1"
Güç Kaynağı(4) AA Piller
basınç Aralığı15 - 100 psi
Kaba Giriş11.5 "
Sensör Aralığı22 "42 için"
Spud Kaplin1-1 / 2 "
UPC671254325838
Valf TasarımıDiyafram

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.08
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Açık / Gizli (Açık)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil ÖmrüFikstür TipiYıkama başına galonGiriş BoyutuGüç KaynağıSensör AralığıÜcret
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo Otomatik Yıkama Vanası Tuvalet 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 Yıl @ 3000 Flushes / AyKlozet1.61"(4) C Hücreli Piller8 "54 için"€727.34
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo Otomatik Yıkama Vanası Tuvalet 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 Yıl @ 3000 Flushes / AyKlozet3.51"(4) C Hücreli Piller8 "54 için"€704.66
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo Otomatik Yıkama Vanası Pisuvar 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 Yıl @ 3000 Flushes / Aypisuvar13 / 4 "(4) C Hücreli Piller15 "30 için"€756.26
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo Otomatik Yıkama Vanası Pisuvar 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 Yıl @ 3000 Flushes / Aypisuvar1.53 / 4 "(4) C Hücreli Piller8 "54 için"€750.49
SLOAN G2 8111-1.28 Otomatik Yıkama Valfi Tuvalet 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111-1.283 Yıl @ 4000 Flushes / AyKlozet1.281"(4) AA Piller22 "42 için"€887.07
SLOAN Solis 8111-1.28 Otomatik Yıkama Valfi Tuvalet 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6 8111-1.286 Yıl @ 4000 Flushes / AyKlozet1.281"(4) AA Pil ile Güneş22 "42 için"€831.71
SLOAN Solis 8111-1.6 Otomatik Yıkama Valfli Tuvalet 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 8111-1.66 Yıl @ 4000 Flushes / AyKlozet1.61"(4) AA Pil ile Güneş22 "42 için"€906.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLOAN G2 8110 Otomatik Sifon Vanası Klozet 3.5 Gpf
€955.17 / Adet