Sloan Regal 110 Xl Yıkama Vanası, Manuel | 2vec8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLOAN REGAL 110 XL Manuel Yıkama Vanası, Açıkta, Yıkama başına 3.5 Gal, 1 İnç Giriş | AC3PTY 2VEC8

SLOAN REGAL 110 XL Manuel Yıkama Valfi, Açık, Yıkama Başına 3.5 Gal, 1 İnç Giriş

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3PTY Modeli: REGAL 110 XLÇapraz Referans: 2VEC8
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
€248.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Yıkama Vanası
Bağlantı YeriIyi
BitişKrom kaplama
Fikstür TipiKlozet
Yıkama başına galon3.5
Kolu tipiTutulmayan Açık Salınımlı
Giriş Boyutu1"
basınç Aralığı25 - 100 psi
Kaba Giriş11.5 "
Spud Kaplin1-1 / 2 "
Valf TasarımıDiyafram

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.1
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)23.11
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Sloan Regal 110 XL manuel yıkama vanası, tuvalet içeriğini bir kanalizasyon sistemine boşaltmak için kullanılan bir tuvalet sarnıcının içinde bulunur. Normalde çalışması için yüksek basınçlı bir su kaynağı gerektirir. Bu valf, ofis ve hastanelerin ADA uyumlu tuvaletlerinde kullanılmaktadır.

Özellikler:

  • Sloan Regal 110 XL vananın hacmi, su verimliliği hedeflerini karşılamak için 1.6 GPF kadar düşük başlar.
  • Bu elle çalıştırılan valf, tuvalet çıtasına kolay takmak için bir bağlantı parçasına sahiptir.
  • Tutmayan açık tutacağı, tuvaletin amaçlanan sifon hacmini aşmasını önler.
  • Bu valf, düşük tüketimli yıkama doğruluğunu korumak için Para-Flo teknolojisine sahiptir.
  • Bu manuel yıkama vanasında akışı kontrol etmek için bir durdurma tapası bulunur.
  • Çinkosuzlaşma direnci için yüksek bakır ve düşük çinko pirinç döküm içerir.

Uyumlu Aksesuarlar:

Standartlar ve Onaylar:

  • ADA
  • UPC
  • BAA

Sık sorulan Sorular:

S. Bu valfin dayanabileceği maksimum basınç nedir?

A. 100 psi.

S. Bu valfin arka parçası sert mi?

C. Hayır, Sloan Regal 110 XL manuel yıkama vanası, ayarlanabilir bir kuyruk parçasıyla birlikte gelir.

S. Sloan Regal 110 XL valfi nasıl bir tasarıma sahiptir?

A. Diyafram tasarımına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFikstür TipiYıkama başına galonGiriş Boyutubasınç AralığıKaba GirişValf TasarımıÜcret
SLOAN Royal 111-1.28 Manuel Yıkama Vanası Tuvalet Diyaframı | AA9QUQ 1EPE2 Kraliyet 111-1.28Klozet1.281"25 - 100 psi11.5 "Diyafram€427.49
SLOAN REGAL 111 XL Manuel Yıkama Valf Tuvalet 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111XLKlozet1.61"25 - 100 psi11.5 "Diyafram€266.07
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Manuel Yıkama Vanası Tuvalet Diyaframı | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6XLKlozet1.61"25 - 100 psi27 "Diyafram€240.77
SLOAN REGAL 180 XL Manuel Yıkama Vanalı Pisuvar 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180XLpisuvar3.51"25 - 100 psi11.5 "Diyafram€217.86
SLOAN REGAL 186 XL Manuel Yıkama Vanalı Pisuvar 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186XLpisuvar1.53 / 4 "25 - 100 psi11.5 "Diyafram€219.88
SLOAN REGAL 186-1 XL Manuel Yıkama Vanası Pisuvar 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1XLpisuvar13 / 4 "25 - 100 psi11.5 "Diyafram€215.03
SLOAN CROWN 111-1.2 Manuel Yıkama Valfi Tuvalet 1.2 Gpf Piston | AC3PUD 2VED4 TAÇ 111-1.2Klozet1.21"25 - 80 psi11.5 "Piston€305.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLOAN REGAL 110 XL Manuel Yıkama Valfi, Açık, Yıkama Başına 3.5 Gal, 1 İnç Giriş
€248.09 / Adet