Sloan V500aa 1 1/2 X 32 | Vakum Kesici Grubu 1 1/2x32 In | 3ere9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Vakumlu Kesici Tertibatı 1 1 / 2x32 In | AC8XVM 3ERE9

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Vakum Kesici Tertibatı 1 1/2x32 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8XVM Modeli: V500AA 1 1/2 X 32Çapraz Referans: 3ERE9
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
€115.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kırıcı Montajı
beden1 1 / 2 "32 x"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)81.28
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Sloan V500AA vakum kesici tertibatı, kirli suyun temiz su kaynağına geri akışını önlemek ve içme suyunun kirlenmeden kalmasını sağlamak için Regal Flushometer'larla birlikte kullanılır. Uzun ömür ve korozyona karşı dayanıklılık sağlayan pirinç yapıya sahiptir. Bu Sloan V500AA vakum kesici tertibatı, kurcalamaya dayanıklı bir tasarıma sahiptir, güvenliği artırır ve yetkisiz ayarlamaları veya yanlış kullanımı önler.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Dwyer basınç vericisinin bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Fiziksel hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol etmek için rutin görsel incelemeler yapın.
  • Basınç vericisini üreticinin tavsiyelerine göre periyodik olarak kalibre edin.
  • Vericiyi aşırı sıcaklıklardan ve aşındırıcı ortamlardan koruyun.
  • Kir ve kirletici maddelerin performansı etkilemesini önlemek için vericiyi düzenli olarak temizleyin.
  • Sıkı ve korozyonsuz elektrik bağlantıları sağlayın.

S. Fluometre nasıl temizlenir ve bakımı yapılır?

C. Fluometrenin dahili bileşenlerinin bakımını yapmak için yumuşak, aşındırıcı olmayan temizlik maddelerinin kullanılması tavsiye edilir. Valf ve sensör bileşenlerine zarar verebileceğinden sert kimyasallardan kaçının.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Vakumlu Kesici Grubu 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4X91 1 / 4 "9 x"€49.63
SLOAN V500AA 3/4 X 9 Vakumlu Kesici Tertibatı 3/4 inç | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4X93 / 4 "x 9"€53.12
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 Vakum Kesici Tertibatı 1 1/2 İnç x 9 In | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2X91 1 / 2 "9 x"€63.97
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Vakumlu Kesici Tertibatı 1 1 / 2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€71.94
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Vakumlu Kesici Tertibatı 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€78.54
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 Vakumlu Kesici Tertibatı 1 1 / 2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"€87.33
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakumlu Kesici Tertibatı 1 1 / 2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 X 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"€98.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Vakum Kesici Tertibatı 1 1/2x32 In
€115.71 / Adet