Sloan V500aa 1 1/2 X 24 1/2 | Vakum Kesici Düzeneği 1 1/2x24 1/2 In | 3ere8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakumlu Kesici Tertibatı 1 1 / 2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8

SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakum Kesici Tertibatı 1 1/2x24 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8XVL Modeli: V500AA 1 1/2 X 24 1/2Çapraz Referans: 3ERE8
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
€98.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kırıcı Montajı
beden1 1 / 2 "x 24 1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)62.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Vakumlu Kesici Grubu 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4X91 1 / 4 "9 x"€49.63
SLOAN V500AA 3/4 X 9 Vakumlu Kesici Tertibatı 3/4 inç | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4X93 / 4 "x 9"€53.12
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 Vakum Kesici Tertibatı 1 1/2 İnç x 9 In | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2X91 1 / 2 "9 x"€63.97
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Vakumlu Kesici Tertibatı 1 1 / 2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"€71.94
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Vakumlu Kesici Tertibatı 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€78.54
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 Vakumlu Kesici Tertibatı 1 1 / 2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"€87.33
SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Vakumlu Kesici Tertibatı 1 1 / 2x32 In | AC8XVM 3ERE9 V500AA 1 1/2X321 1 / 2 "32 x"€115.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakum Kesici Tertibatı 1 1/2x24 1/2 In
€98.91 / Adet