SLUGGER S4375TN Dairesel Kesici 7/16 inç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Şeklinde Kesici |
kesme Derinliği | 1" |
Çap | 7 / 16 " |
Şaft Dia. | 3 / 4 " |
Tip | HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.99 |
Gemi genişliği (cm) | 4.5 |
HS kodu | 8207504060 |
PLATFORM | Model | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|
S4375TN | TINI Kaplama | €64.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00