Smalley Whm-125-s02 | Tutma halkası, iç çap. 1-1/4 Inch, 5pk | 5ee51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMALLEY WHM-125-S02 Tespit Halkası, İç Çap. 1-1/4 İnç, 5Pk | AE3NAU 5EE51

SMALLEY WHM-125-S02 Tespit Halkası, İç Çap. 1-1/4 İnç, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3NAU Modeli: WHM-125-S02Çapraz Referans: 5EE51
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
€16.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Tutma Halkası
BitişSade
Oluk Derinliğine Uyuyor0.040 "
Groove Dia'ya uyar.1.330 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.056 "
Delik Dia için.1.25 "
Ücretsiz OD1.339 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.004 "
Yiv Genişliği Toleransı0.004 "
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Radyal Duvar0.103 "
Gerilme direnci185,000 psi
Kalınlık0.05 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMALLEY WHM-125-S02 Tespit Halkası, İç Çap. 1-1/4 İnç, 5Pk
€16.04 / paket