Smalley Wsm-112-s02 | Tespit Halkası, Dış Çap. 1-1/8 İnç, 5'li | 5eb70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMALLEY WSM-112-S02 Retaining Ring, External Dia. 1-1/8 Inch, 5Pk | AE3MPK 5EB70

SMALLEY WSM-112-S02 Tespit Halkası, Dış Çap. 1-1/8 İnç, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3MPK Modeli: WSM-112-S02Çapraz Referans: 5EB70

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Tutma Halkası
BitişSade
Oluk Derinliğine Uyuyor0.033 "
Groove Dia'ya uyar.1.059 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.056 "
Mil Çapı için.1.125 "
Ücretsiz kimlik1.047 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.004 "
Yiv Genişliği Toleransı0.004 "
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Radyal Duvar0.103 "
Gerilme direnci185,000 psi
Kalınlık0.05 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMALLEY WSM-112-S02 Tespit Halkası, Dış Çap. 1-1/8 İnç, 5Pk
€23.00 / paket