DAYTON Ind Link Single Strand Roller
stil | Model | toplam Genişlik | ANSI Zincir Boyutu | kopma Dayanımı | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Silindir Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YED4 | 1.386 " | 80 | 14,500 Lb. | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | €2.34 | |
A | 2YED7 | 1.546 " | 100 | 24,000 Lb. | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | €6.93 | |
A | 2EVET5 | 2.122 " | 120 | 31,000 Lb. | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | €1.40 | |
A | 2EVET6 | 2.269 " | 140 | 46,000 Lb. | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | €17.52 | |
A | 2EVET7 | 2.691 " | 160 | 58,000 Lb. | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | €17.12 |
Ind Link Tek Telli Merdane
Dayton tek halatlı makaralı bağlantılar, dönen zincirlerin yerine ideal bir alternatiftir; Matbaalarda, konveyörlerde ve tel makinelerde yük taşımak için en uygunudur. Ağır yükler altında aşınmayı ve uzamayı en aza indirmek için karbon çelik yapıya sahiptirler. 80, 100, 120, 140 ve 160 ANSI dereceli zincir boyutlarında mevcut olan bu makaralı baklaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Islak Moplar
- Hidronik Manometreler
- Menfezler
- Kaydırma Testere Aksesuarları
- Bilyalı Mandreller
- Mengeneler
- vidalar
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Flush Vanalar
- Kaldırım Kalitesi
- APPROVED VENDOR Dijital Panel Metre Frekansı 20-199.9hz
- CREE Alçıpan Izgara Adaptörü
- UNISTRUT Kablo Kanalı Kelepçesi
- WOODHEAD 130102 Serisi Sap
- ANVIL Galvanizli Dövülebilir Demir Haçlar
- VESTIL IOH Serisi Daldırma Yağlı Isıtıcılar
- VESTIL MU Serisi Konsol Raf Kitleri
- TIMKEN Dört Cıvatalı Flanşlı Montajlı Rulmanlar Eksantrik Kilitleme Bileziği
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, CDSS Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- BOSTON GEAR 12 Çap Adımlı Dört Dişli Sonsuz Dişli