Smc Valves 6901190 | Pvc Küresel Vana 1/4 In Bağlamak İçin İtin | 3cgg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR 6901190 Pvc Küresel Vana 1/4 In Bağlamak İçin İtmeli | AC8MQA 3CGG8

SMC VALVES 6901190 Pvc Küresel Vana 1/4 In Bağlanmak İçin Bastırın

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MQA Model: 6901190Çapraz Referans: 3CGG8
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
€68.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüBağlanmak için Bas
Kolu MalzemePVC
Kolu tipibayrak
Maks. Basınç125 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiBuna-N
Koltuk malzemesiBuna-N
Kök MalzemePVC
Kök TipiKendinden Yağlamalı
Sıcaklık. menzil20 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuConta MalzemesiKoltuk malzemesitüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR 6901290 Pvc Küresel Vana 3/8 In Bağlamak İçin İtmeli | AC8MQB 3CGG9 69012903 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "€70.18
SMC VANALAR 6908790 Pvc Küresel Vana 1/4 In Bağlamak İçin İtmeli | AC8MQJ 3CGH7 69087901 / 4 "VitonViton1 / 4 "€75.06
SMC VANALAR 6907690 Pvc Küresel Vana 3/8 In Bağlamak İçin İtmeli | AC8MQK 3CGH8 69076903 / 8 "VitonViton3 / 8 "€76.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES 6901190 Pvc Küresel Vana 1/4 In Bağlanmak İçin Bastırın
€68.42 / Adet