Smc Valves Kq2h01-01as | Erkek Konnektör 1/8 İnç Konu X Tüp | 36w967 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALVES KQ2H01-01AS Male Connector 1/8 Inch Thread x Tube | AC6ZQM 36W967

SMC VALVES KQ2H01-01AS Erkek Konnektör 1/8 İnç Diş x Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ZQM Modeli: KQ2H01-01ASÇapraz Referans: 36W967
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
€3.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x Erkek BSPT
Hex Boyutu10mm
Maks. Basınç145 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTemel malzemegövde Malzemesitüp BoyutuRenkBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçÜcret
SMC VANALAR KQG2H03-32 Erkek Konnektör 10-32 5/32 Veya 4mm 316 Paslanmaz Çelik | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 Derece ila 302 Derece FMetal316 Paslanmaz Çelik5/32 "veya 4 mmÇelikTüp x UNF10mm435 psi€20.87
SMC VANALAR KQG2H03-N01S Erkek Konnektör 1/8 İnç 5/32 Veya 4mm 316 Paslanmaz Çelik | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 Derece ila 302 Derece FMetal316 Paslanmaz Çelik5/32 "veya 4 mmÇelikTüp x MNPT12mm435 psi€19.83
SMC VANALAR KQG2H04-M5 Erkek Konnektör M5 5/32 Veya 4mm 316 Paslanmaz Çelik | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 Derece ila 302 Derece FMetal316 Paslanmaz Çelik5/32 "veya 4 mmÇelikTüp x R (PT)10mm435 psi€29.75
SMC VANALAR KQG2H06-01S Erkek Konnektör Diş 1/8 İnç Tüp 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 Derece ila 302 Derece FMetal316 Paslanmaz Çelik6mmÇelikTüp x R (PT)12mm435 psi€27.22
SMC VANALAR KQG2H06-02S Erkek Konnektör Diş 1/4 İnç Tüp 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 Derece ila 302 Derece FMetal316 Paslanmaz Çelik6mm-Tüp x R (PT)14mm435 psi€30.35
SMC VANALAR KQG2H06-M5 Erkek Konnektör M5 - 6mm Diş | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 Derece ila 302 Derece FMetal316 Paslanmaz Çelik6mmÇelikTüp x R (PT)12mm435 psi€29.93
SMC VANALAR KQG2H07-32 Erkek Konnektör Diş 10-32 Tüp 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 Derece ila 302 Derece FMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "ÇelikTüp x MNPT12mm435 psi€26.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2H01-01AS Erkek Konnektör 1/8 İnç Diş x Tüp
€3.43 / Adet