Smc Valves Kq2h03-05a | Düz 5/32 X 3/16 İnç Tüp X Tüp | 36w991 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR KQ2H03-05A Düz 5/32 x 3/16 İnç Tüp x Tüp | AC6ZRN 36W991

SMC VALVES KQ2H03-05A Düz 5/32 x 3/16 İnç Tüp x Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ZRN Modeli: KQ2H03-05AÇapraz Referans: 36W991

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€6.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x Tüp
Maks. Basınç145 psi
Boru Boyutu5 / 32 "x 3 / 16"
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu5 / 32 "x 3 / 16"

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR KQ2H01-03A Düz 1/8 x 5/32 İnç Tüp x Tüp | AC6ZQP 36W969 KQ2H01-03A5 / 32 "x 1 / 8"1 / 8 "x 5 / 32"€4.94
SMC VANALAR KQ2H01-07A Düz 1/8 x 1/4 İnç Tüp x Tüp | AC6ZQQ 36W970 KQ2H01-07A1 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "x 1 / 4"€5.83
SMC VANALAR KQ2H03-07A Düz 5/32 x 1/4 İnç Tüp x Tüp | AC6ZRP 36W992 KQ2H03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€6.38
SMC VANALAR KQ2H04-06A Düz 4mm x 6mm Tüp x Tüp | AC6ZRY 36X001 KQ2H04-06A-X 4 mm 6 mm€4.96
SMC VANALAR KQ2H05-07A Düz 3/16 x 1/4 İnç Tüp x Tüp | AC6ZTE 36X007 KQ2H05-07A3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"€6.55
SMC VANALAR KQ2H06-08A Düz 6mm x 8mm Tüp x Tüp | AC6ZTP 36X016 KQ2H06-08A-X 6 mm 8 mm€4.49
SMC VANALAR KQ2H07-11A Düz 1/4 x 3/8 İnç Tüp x Tüp | AC6ZTY 36X024 KQ2H07-11A1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"€7.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2H03-05A Düz 5/32 x 3/16 İnç Tüp x Tüp
€6.46 / Adet