Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR KQ2H12-00A Düz Rakor 12mm Tüp x Tüp | AC6ZVK 36X059

SMC VALVES KQ2H12-00A Düz Rakor 12mm Tüp x Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ZVK Modeli: KQ2H12-00AÇapraz Referans: 36X059
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
€7.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Birlik
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x Tüp
Maks. Basınç145 psi
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu12mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR KQG2H04-00 Düz Rakor 5/16 Veya 8mm 316 Paslanmaz Çelik | AA8NLK 19F710 KQG2H04-00Metal316 Paslanmaz Çelik-435 psi23 Derece ila 302 Derece F5/16 "veya 8 mm€48.50
SMC VANALAR KQG2H06-00 Düz Rakor 6mm 316 Paslanmaz Çelik | AA8NLM 19F712 KQG2H06-00Metal316 Paslanmaz ÇelikÇelik435 psi23 Derece ila 302 Derece F6mm€57.19
SMC VANALAR KQG2H07-00 Düz Rakor 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA8NLR 19F716 KQG2H07-00Metal316 Paslanmaz Çelik-435 psi23 Derece ila 302 Derece F1 / 4 "€31.40
SMC VANALAR KQG2H08-00 Düz Rakor 5/32 İnç Veya 4mm 316 Paslanmaz Çelik | AA8NLW 19F720 KQG2H08-00Metal316 Paslanmaz Çelik-435 psi23 Derece ila 302 Derece F5/32 "veya 4 mm€61.40
SMC VANALAR KQG2H10-00 Düz Rakor 10mm 316 Paslanmaz Çelik | AA8NMC 19F726 KQG2H10-00Metal316 Paslanmaz Çelik-435 psi23 Derece ila 302 Derece F10mm€98.52
SMC VANALAR KQG2H11-00 Düz Rakor 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA8NME 19F728 KQG2H11-00Metal316 Paslanmaz Çelik-435 psi23 Derece ila 302 Derece F3 / 8 "€44.64
SMC VANALAR KQG2H12-00 Düz Rakor 12mm 316 Paslanmaz Çelik | AA8NMH 19F731 KQG2H12-00Metal316 Paslanmaz Çelik-435 psi23 Derece ila 302 Derece F12mm€109.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2H12-00A Düz Rakor 12mm Tüp x Tüp
€7.77 / Adet