Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR KQ2L11-13A Redüktör Dirsek 3/8 x 1/2 İnç Tüp x Tüp | AC6ZAJ 36W638

SMC VALVES KQ2L11-13A Redüktör Dirsek 3/8 x 1/2 İnç Tüp x Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ZAJ Modeli: KQ2L11-13AÇapraz Referans: 36W638
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
€7.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plug-In Redüksiyon Dirsek, 90 Derece
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x Eklentisi
Maks. Basınç145 psi
Kök OD1 / 2 "
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR KQ2L12-16A Redüktör Dirsek 12mm x 16mm Tüp x Tüp | AC6ZAV 36W648 KQ2L12-16A-X 12 mm 16 mm€11.22
SMC VANALAR KQ2L01-03A Redüktör Dirsek 1/8 x 5/32 İnç Tüp x Fiş | AC6ZVZ 36X072 KQ2L01-03A5 / 32 "1 / 8 "x 5 / 32"€5.01
SMC VANALAR KQ2L01-05A Redüktör Dirsek 1/8 x 3/16 İnç Tüp x Fiş | AC6ZWA 36X073 KQ2L01-05A-1 / 8 "x 3 / 16"€4.20
SMC VANALAR KQ2L03-07A Redüktör Dirsek 5/32 x 1/4 İnç Tüp x Fiş | AC6ZWJ 36X081 KQ2L03-07A1 / 4 "5 / 32 "x 1 / 4"€5.75
SMC VANALAR KQ2L05-07A Redüktör Dirsek 3/16 x 1/4 İnç Tüp x Fiş | AC6ZXA 36X096 KQ2L05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€4.21
SMC VANALAR KQ2L05-09A Redüktör Dirsek 3/16 x 5/16 İnç Tüp x Fiş | AC6ZXB 36X097 KQ2L05-09A-3 / 16 "x 5 / 16"€4.73
SMC VANALAR KQ2L07-09A Redüktör Dirsek 1/4 x 5/16 İnç Tüp x Fiş | AC6ZXU 36X114 KQ2L07-09A5 / 16 "1 / 4 "x 5 / 16"€5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2L11-13A Redüktör Dirsek 3/8 x 1/2 İnç Tüp x Tüp
€7.36 / Adet