Smc Valves Kq2t08-10a | Tee 8mm X 10mm Tüp X Tüp | 36w779 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR KQ2T08-10A T 8mm x 10mm Tüp x Tüp | AC6ZGL 36W779

SMC VALVES KQ2T08-10A Te 8mm x 10mm Tüp x Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ZGL Modeli: KQ2T08-10AÇapraz Referans: 36W779
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
€7.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x Tüp
Maks. Basınç145 psi
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp BoyutuX 8 mm 10 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR KQ2T01-03A Tee 1/8 x 5/32 inç Tüp x Tüp | AC6ZEK 36W732 KQ2T01-03A-1 / 8 "x 5 / 32"€5.16
SMC VANALAR KQ2T01-07A T 1/8 x 1/4 İnç Tüp x Tüp | AC6ZEL 36W733 KQ2T01-07A1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"€9.75
SMC VANALAR KQ2T03-07A T 5/32 x 1/4 İnç Tüp x Tüp | AC6ZET 36W739 KQ2T03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€8.45
SMC VANALAR KQ2T04-06A T 4mm x 6mm Tüp x Tüp | AC6ZFB 36W747 KQ2T04-06A-X 4 mm 6 mm€6.50
SMC VANALAR KQ2T05-07A T 3/16 x 1/4 İnç Tüp x Tüp | AC6ZFH 36W753 KQ2T05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€8.99
SMC VANALAR KQ2T06-04A T 6mm x 4mm Tüp x Tüp | AC6ZFQ 36W760 KQ2T06-04A-X 6 mm 4 mm€5.88
SMC VANALAR KQ2T06-08A T 6mm x 8mm Tüp x Tüp | AC6ZFR 36W761 KQ2T06-08A-X 6 mm 8 mm€6.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2T08-10A Te 8mm x 10mm Tüp x Tüp
€7.47 / Adet