Smc Valves Kq2u01-07a | Y Birliği 1/8 X 1/4 İnç Boru X Boru | 36w821 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR KQ2U01-07A Y Birliği 1/8 x 1/4 İnç Tüp x Tüp | AC6ZJF 36W821

SMC VALVES KQ2U01-07A Y Rakoru 1/8 x 1/4 İnç Tüp x Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ZJF Modeli: KQ2U01-07AÇapraz Referans: 36W821
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
€9.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y Birliği
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x Tüp
Maks. Basınç145 psi
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türütüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR KQ2U01-00A Y Birliği 1/8 İnç Tüp x Tüp | AC6ZJD 36W819 KQ2U01-00ATüp x Tüp1 / 8 "€7.17
SMC VANALAR KQ2U01-03A Y Birliği 1/8 x 5/32 İnç Tüp x Tüp | AC6ZJE 36W820 KQ2U01-03ATüp x Tüp1 / 8 "x 5 / 32"€7.91
SMC VANALAR KQ2U03-00A Y Birliği 5/32 İnç Tüp x Tüp | AC6ZJK 36W825 KQ2U03-00ATüp x Tüp5 / 32 "€7.26
SMC VANALAR KQ2U03-07A Y Birliği 5/32 x 1/4 İnç Tüp x Tüp | AC6ZJL 36W826 KQ2U03-07ATüp x Tüp5 / 32 "x 1 / 4"€10.07
SMC VANALAR KQ2U04-00A Y Birliği 4mm Tüp x Tüp | AC6ZJQ 36W830 KQ2U04-00ATüp x Tüp4mm€7.32
SMC VANALAR KQ2U04-06A Y Rakor 4mm x 6mm Tüp x Tüp | AC6ZJU 36W833 KQ2U04-06ATüp x TüpX 4 mm 6 mm€7.40
SMC VANALAR KQ2U05-00A Y Birliği 3/16 İnç Tüp x Tüp | AC6ZJY 36W837 KQ2U05-00ATüp x Tüp3 / 16 "€6.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2U01-07A Y Rakoru 1/8 x 1/4 İnç Tüp x Tüp
€9.92 / Adet