Smc Valves Kq2w08-03as | Uzatılmış Erkek Dirsek 8mm Konu X Tüp | 36x235 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR KQ2W08-03AS Genişletilmiş Erkek Dirsek 8mm Diş x Tüp | AC7ACZ 36X235

SMC VALVES KQ2W08-03AS Uzatılmış Erkek Dirsek 8mm Diş x Tüp

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7ACZ Modeli: KQ2W08-03ASÇapraz Referans: 36X235
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
€9.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatılmış Erkek Dirsek 90 Derece
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x Erkek BSPT
Hex Boyutu17mm
Maks. Basınç145 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu8mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp BoyutuÜcret
SMC VALVES KQ2W01-34AS Genişletilmiş Erkek Dirsek 1/8 İnç Diş x Tüp | AC7ABR 36X205 KQ2W01-34ASTüp x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.46
SMC VALVES KQ2W01-35AS Genişletilmiş Erkek Dirsek 1/8 İnç Diş x Tüp | AC7ABT 36X206 KQ2W01-35ASTüp x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.02
SMC VANALAR KQ2W03-34AS Genişletilmiş Erkek Dirsek 5 / 32in Diş x Tüp | AC7ABU 36X207 KQ2W03-34ASTüp x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€7.52
SMC VANALAR KQ2W03-35AS Genişletilmiş Erkek Dirsek 5 / 32in Diş x Tüp | AC7ABV 36X208 KQ2W03-35ASTüp x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€6.92
SMC VANALAR KQ2W05-34AS Genişletilmiş Erkek Dirsek 3/16 İnç Diş x Tüp | AC7ABW 36X209 KQ2W05-34ASTüp x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€6.86
SMC VANALAR KQ2W05-35AS Genişletilmiş Erkek Dirsek 3/16 İnç Diş x Tüp | AC7ABX 36X210 KQ2W05-35ASTüp x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€7.94
SMC VANALAR KQ2W07-34AS Genişletilmiş Erkek Dirsek 1/4 İnç Diş x Tüp | AC7ABY 36X211 KQ2W07-34ASTüp x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€7.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2W08-03AS Uzatılmış Erkek Dirsek 8mm Diş x Tüp
€9.95 / Adet