Smc Valves Pp Chk 695-2b2b-b | Küresel Koni Yaylı Çek Valf 1/8 İnç | 4dhx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR PP CHK 695-2B2B-B Küresel Koni Yaylı Çekvalf 1/8 İnç | AD7CGZ 4DHX8

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-B Bilyalı Koni Yaylı Çekvalf 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CGZ Modeli: PP CHK 695-2B2B-BÇapraz Referans: 4DHX8
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
€8.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Koni Yaylı Çekvalf
Giriş Merkezine Kapak2-5 / 16 "
Bağlantı TürüSakal
Çatlama basıncı1 psi
uzunluk1.375 "
MalzemePolipropilen
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı125 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik1 / 2 "
Conta Malzemesiiyi
Koltuk malzemesiPolipropilen
beden1 / 8 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukConta MalzemesibedenÜcret
SMC VANALAR PP CHK 695-2B2B-F Küresel Koni Yaylı Çekvalf 1/8 İnç | AD7CHA 4DHX9 PP ÇK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "€8.11
SMC VANALAR PP CHK 695-3B3B-B Küresel Koni Yaylı Çekvalf 3/16 İnç | AD7CHB 4DHY1 PP ÇK 695-3B3B-B1 23 / 32 "iyi3 / 16 "€9.90
SMC VANALAR PP CHK 695-3B3B-F Küresel Konik Yaylı Çekvalf 3/16 İnç | AD7CHC 4DHY2 PP ÇK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "€8.87
SMC VANALAR PP CHK 695-4B4B-B Küresel Koni Yaylı Çekvalf 1/4 İnç | AD7CHD 4DHY3 PP ÇK 695-4B4B-B2"iyi1 / 4 "€7.56
SMC VANALAR PP CHK 695-4B4B-F Küresel Koni Yaylı Çekvalf 1/4 İnç | AD7CHE 4DHY4 PP ÇK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "€8.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-B Bilyalı Koni Yaylı Çekvalf 1/8 İnç
€8.37 / Adet