Smc Valves Ss5y3-41-04-m5t | Valf Manifoldu 4 İstasyon M5 X 0.8 | 22kd56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR SS5Y3-41-04-M5T Vana Manifoldu 4 İstasyon M5 x 0.8 | AF7RHC 22KD56

SMC VALVES SS5Y3-41-04-M5T Valf Manifoldu 4 İstasyon M5 x 0.8

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RHC Model: SS5Y3-41-04-M5TÇapraz Referans: 22KD56
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
€97.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Valf Manifoldu
Cv0.18
Yükseklik1.125 "
uzunluk2.5 "
NPT Bağlantı NoktasıM5 x 0.8 inç
İstasyon Sayısı4
genişlik568568 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.92
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8481909040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
SMC VANALAR SS5Y5-41-04-01T Vana Manifoldu 4 İstasyon 1/8 Npt | AF7RHF 22KD59 SS5Y5-41-04-01T1.25 "2.5 "568701 "€113.49
SMC VANALAR SS5Y7-42-04-02T Vana Manifoldu 4 İstasyon 1/4 Npt | AF7RHJ 22KD62 SS5Y7-42-04-02T1.625 "4"568702 "€122.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES SS5Y3-41-04-M5T Valf Manifoldu 4 İstasyon M5 x 0.8
€97.09 / Adet