Smc Valves Ss5y3-41-08-m5t | Valf Manifoldu 8 İstasyon M5 X 0.8 | 22kd58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR SS5Y3-41-08-M5T Vana Manifoldu 8 İstasyon M5 x 0.8 | AF7RHE 22KD58

SMC VALVES SS5Y3-41-08-M5T Valf Manifoldu 8 İstasyon M5 x 0.8

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RHE Model: SS5Y3-41-08-M5TÇapraz Referans: 22KD58
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
€140.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Valf Manifoldu
Cv0.18
Yükseklik1.125 "
NPT Bağlantı NoktasıM5 x 0.8 inç
İstasyon Sayısı8
genişlik568568 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.92
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8481909040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
SMC VALFLER SS5Y5-41-08-01T Valf Manifoldu 8 İstasyon 1/8 Npt | AF7RHH 22KD61 SS5Y5-41-08-01T1.25 "4"568701 "€154.60
SMC VALFLER SS5Y5-42-08-02T Valf Manifoldu 8 İstasyon 1/4 Npt | AF7RHL 22KD64 SS5Y5-42-08-02T1.5 "6.5 "568682 "€195.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES SS5Y3-41-08-M5T Valf Manifoldu 8 İstasyon M5 x 0.8
€140.71 / Adet